RUKO - SDS-plus Hammerbohrer mit 2 Schneiden, Ø16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 211160
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82075030
Gewicht - 0.166 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140020413
Sonepar Artikelnummer
121229325
Hersteller Artikelnummer
211160
Hersteller Typ
HAB-SDS16,0x200x150mm
Hersteller Artikel Nr.:
211160
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075030
Gewicht:
0.166 kg
Höhere Lebensdauer in Beton und auf Armierung dank stabilisierter Kopfgeometrie und abgerundeten Schneidkanten. Patentiertes 2-Schneiden-Design nach dem Bionic-Prinzip. Innovatives Twinmax- 3D Wendelprofil ermöglicht einen optimalen Bohrmehltransport. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderung des Deutschen Instituts für Bautechnik. (DiBt). Durchmesser 16,0 mm Gesamtlänge 210,0 mm Spirallänge 150,0 mm


