RUKO - SDS-plus Hammerbohrer mit 2 Schneiden, Ø18

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 211185
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82075030
Gewicht - 0.530 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140060921
Sonepar Artikelnummer
121227118
Hersteller Artikelnummer
211185
Hersteller Typ
HAB-SDS18,0x600x550mm
Hersteller Artikel Nr.:
211185
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075030
Gewicht:
0.530 kg
Höhere Lebensdauer in Beton und auf Armierung dank stabilisierter Kopfgeometrie und abgerundeten Schneidkanten. Patentiertes 2-Schneiden-Design nach dem Bionic-Prinzip. Innovatives Twinmax- 3D Wendelprofil ermöglicht einen optimalen Bohrmehltransport. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderung des Deutschen Instituts für Bautechnik. (DiBt). Durchmesser 18,0 mm Gesamtlänge 600,0 mm Spirallänge 550,0 mm


