RUKO - SDS-plus Hammerbohrer mit 2 Schneiden, Ø18

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 211183
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82075030
Gewicht - 0.272 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140050939
Sonepar Artikelnummer
121229330
Hersteller Artikelnummer
211183
Hersteller Typ
HAB-SDS18,0x300x250mm
Hersteller Artikel Nr.:
211183
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075030
Gewicht:
0.272 kg
Höhere Lebensdauer in Beton und auf Armierung dank stabilisierter Kopfgeometrie und abgerundeten Schneidkanten. Patentiertes 2-Schneiden-Design nach dem Bionic-Prinzip. Innovatives Twinmax- 3D Wendelprofil ermöglicht einen optimalen Bohrmehltransport. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderung des Deutschen Instituts für Bautechnik. (DiBt). Durchmesser 18,0 mm Gesamtlänge 300,0 mm Spirallänge 250,0 mm


