RUKO - SDS-plus Hammerbohrer mit 2 Schneiden, Ø20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 211204
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82075030
Gewicht - 1.005 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140051561
Sonepar Artikelnummer
121227120
Hersteller Artikelnummer
211204
Hersteller Typ
HAB-SDS20,0x1000x950mm
Hersteller Artikel Nr.:
211204
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075030
Gewicht:
1.005 kg
Höhere Lebensdauer in Beton und auf Armierung dank stabilisierter Kopfgeometrie und abgerundeten Schneidkanten. Patentiertes 2-Schneiden-Design nach dem Bionic-Prinzip. Innovatives Twinmax- 3D Wendelprofil ermöglicht einen optimalen Bohrmehltransport. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderung des Deutschen Instituts für Bautechnik. (DiBt). Durchmesser 20,0 mm Gesamtlänge 1.000,0 mm Spirallänge 950,0 mm


