RUKO - SDS-plus Hammerbohrer mit 4 Schneiden

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 123050K
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075030
Gewicht - 0.330 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140395696
Sonepar Artikelnummer
121229749
Hersteller Artikelnummer
123050K
Hersteller Typ
HAB-Ø05,0X110MMX050MM-SDS+4C- 10st in QP
Hersteller Artikel Nr.:
123050K
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075030
Gewicht:
0.330 kg
Durch eine besondere Bohrmehlnutgeometrie ist eine optimale Bohrmehlförderung gewährleistet. Reduzierte Vibrationen und wenig Reibung ergeben deutlich kürzere Bohrzeiten. Kernverstärkung für maximale Energieübertragung. Keine Bruchgefahr bei Armierungstreffern. Verpackung: QuadroPack mit Aufhänger. Durchmesser 5,0 Gesamtlänge 110 Spirallänge 50


