RUKO - SDS-plus Hammerbohrer mit 4 Schneiden

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 123080K
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075030
Gewicht - 0.420 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140395719
Sonepar Artikelnummer
121229757
Hersteller Artikelnummer
123080K
Hersteller Typ
HAB-Ø08,0x110mmx050mm-SDS+4C-10st in QP
Hersteller Artikel Nr.:
123080K
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075030
Gewicht:
0.420 kg
Durch eine besondere Bohrmehlnutgeometrie ist eine optimale Bohrmehlförderung gewährleistet. Reduzierte Vibrationen und wenig Reibung ergeben deutlich kürzere Bohrzeiten. Kernverstärkung für maximale Energieübertragung. Keine Bruchgefahr bei Armierungstreffern. Verpackung: QuadroPack mit Aufhänger. Durchmesser 8,0 Gesamtlänge 110 Spirallänge 50


