RUKO - SDS-plus Hammerbohrer mit 4 Schneiden

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 123081K
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075030
Gewicht - 0.560 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140395726
Sonepar Artikelnummer
121229758
Hersteller Artikelnummer
123081K
Hersteller Typ
HAB-Ø08,0x160mmx100mm-SDS+4C- 10ST in QP
Hersteller Artikel Nr.:
123081K
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075030
Gewicht:
0.560 kg
Durch eine besondere Bohrmehlnutgeometrie ist eine optimale Bohrmehlförderung gewährleistet. Reduzierte Vibrationen und wenig Reibung ergeben deutlich kürzere Bohrzeiten. Kernverstärkung für maximale Energieübertragung. Keine Bruchgefahr bei Armierungstreffern. Verpackung: QuadroPack mit Aufhänger. Durchmesser 8,0 Gesamtlänge 160 Spirallänge 100


