RUKO - SDS-plus Hammerbohrer mit 4 Schneiden

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 123082K
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075030
Gewicht - 0.690 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140395733
Sonepar Artikelnummer
121229759
Hersteller Artikelnummer
123082K
Hersteller Typ
HAB-Ø08,0x210mmx150mm-SDS+4C-10ST in QP
Hersteller Artikel Nr.:
123082K
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075030
Gewicht:
0.690 kg
Durch eine besondere Bohrmehlnutgeometrie ist eine optimale Bohrmehlförderung gewährleistet. Reduzierte Vibrationen und wenig Reibung ergeben deutlich kürzere Bohrzeiten. Kernverstärkung für maximale Energieübertragung. Keine Bruchgefahr bei Armierungstreffern. Verpackung: QuadroPack mit Aufhänger. Durchmesser 8,0 Gesamtlänge 210 Spirallänge 150


