RUKO - SDS-plus Hammerbohrer mit 4 Schneiden

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 123121K
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075030
Gewicht - 0.555 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140395795
Sonepar Artikelnummer
121229765
Hersteller Artikelnummer
123121K
Hersteller Typ
HAB-Ø12,0x210mmx150mm-SDS+4C- 5st. in QP
Hersteller Artikel Nr.:
123121K
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075030
Gewicht:
0.555 kg
Durch eine besondere Bohrmehlnutgeometrie ist eine optimale Bohrmehlförderung gewährleistet. Reduzierte Vibrationen und wenig Reibung ergeben deutlich kürzere Bohrzeiten. Kernverstärkung für maximale Energieübertragung. Keine Bruchgefahr bei Armierungstreffern. Verpackung: QuadroPack mit Aufhänger. Durchmesser 12,0 Gesamtlänge 210 Spirallänge 150


