RUKO - SDS-plus Hammerbohrer mit 4 Schneiden

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 123122K
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075030
Gewicht - 0.685 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140395801
Sonepar Artikelnummer
121229766
Hersteller Artikelnummer
123122K
Hersteller Typ
HAB-Ø12,0x260mmx200mm-SDS+4C-5st in QP
Hersteller Artikel Nr.:
123122K
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075030
Gewicht:
0.685 kg
Durch eine besondere Bohrmehlnutgeometrie ist eine optimale Bohrmehlförderung gewährleistet. Reduzierte Vibrationen und wenig Reibung ergeben deutlich kürzere Bohrzeiten. Kernverstärkung für maximale Energieübertragung. Keine Bruchgefahr bei Armierungstreffern. Verpackung: QuadroPack mit Aufhänger. Durchmesser 12,0 Gesamtlänge 260 Spirallänge 200


