RUKO - SDS-plus Hammerbohrer mit 4 Schneiden

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 123141K
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075030
Gewicht - 0.650 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140395825
Sonepar Artikelnummer
121229768
Hersteller Artikelnummer
123141K
Hersteller Typ
HAB-Ø14,0x210mmx150mm-SDS+4C-5st in QP
Hersteller Artikel Nr.:
123141K
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075030
Gewicht:
0.650 kg
Durch eine besondere Bohrmehlnutgeometrie ist eine optimale Bohrmehlförderung gewährleistet. Reduzierte Vibrationen und wenig Reibung ergeben deutlich kürzere Bohrzeiten. Kernverstärkung für maximale Energieübertragung. Keine Bruchgefahr bei Armierungstreffern. Verpackung: QuadroPack mit Aufhänger. Durchmesser 14,0 Gesamtlänge 210 Spirallänge 150


