RUKO - SDS-plus Hammerbohrer mit 4 Schneiden, Ø5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 123050
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075030
Gewicht - 0.033 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140395269
Sonepar Artikelnummer
121229664
Hersteller Artikelnummer
123050
Hersteller Typ
HAB-Ø05,0x110mmx050mm-SDS+4C
Hersteller Artikel Nr.:
123050
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075030
Gewicht:
0.033 kg
Durch eine besondere Bohrmehlnutgeometrie ist eine optimale Bohrmehlförderung gewährleistet. Reduzierte Vibrationen und wenig Reibung ergeben deutlich kürzere Bohrzeiten. Kernverstärkung für maximale Energieübertragung. Keine Bruchgefahr bei Armierungstreffern. Durchmesser 5,0 mm Gesamtlänge 110 mm Spirallänge 50 mm


