RUKO - SDS-plus Hammerbohrer mit 4 Schneiden, Ø5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 123051
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075030
Gewicht - 0.038 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140395290
Sonepar Artikelnummer
121229665
Hersteller Artikelnummer
123051
Hersteller Typ
HAB-Ø05,0x160mmx100mm-SDS+4C
Hersteller Artikel Nr.:
123051
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075030
Gewicht:
0.038 kg
Durch eine besondere Bohrmehlnutgeometrie ist eine optimale Bohrmehlförderung gewährleistet. Reduzierte Vibrationen und wenig Reibung ergeben deutlich kürzere Bohrzeiten. Kernverstärkung für maximale Energieübertragung. Keine Bruchgefahr bei Armierungstreffern. Durchmesser 5,0 mm Gesamtlänge 160 mm Spirallänge 100 mm


