RUKO - Sechskant-Schneidmutter G DIN 382 HSS, geschliffen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 267618
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 82074030
Gewicht - 0.032 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140111661
Sonepar Artikelnummer
121229795
Hersteller Artikelnummer
267618
Hersteller Typ
SMU-DIN382-G1/8''x28
Hersteller Artikel Nr.:
267618
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82074030
Gewicht:
0.032 kg
Schneideisen aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl (HSS) für unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² und Schneideisen aus 5% kobaltlegiertem Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl (HSSE-Co 5) für unlegierte und legierte Stähle bis 1000 N/mm² Festigkeit und NE-Metalle. Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten. Durchmesser G 1/8'' Steigung 28 Gänge pro Gänge pro Zoll


