RUKO - Sechskant-Schneidmutter G DIN 382 HSS, geschliffen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 267638
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 82074030
Gewicht - 0.094 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140111685
Sonepar Artikelnummer
121229797
Hersteller Artikelnummer
267638
Hersteller Typ
SMU-DIN382-G3/8''x19
Hersteller Artikel Nr.:
267638
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82074030
Gewicht:
0.094 kg
Schneideisen aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl (HSS) für unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² und Schneideisen aus 5% kobaltlegiertem Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl (HSSE-Co 5) für unlegierte und legierte Stähle bis 1000 N/mm² Festigkeit und NE-Metalle. Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten. Durchmesser G 3/8'' Steigung 19 Gänge pro Gänge pro Zoll


