RUKO - Sechskant-Schneidmuttern M DIN 382 HSS, geschliffen, ØM16 Steigung 2,00mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 267160
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 82074030
Gewicht - 0.116 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140097460
Sonepar Artikelnummer
121225503
Hersteller Artikelnummer
267160
Hersteller Typ
SMU-DIN382-M16x2,0mm-6k
Hersteller Artikel Nr.:
267160
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82074030
Gewicht:
0.116 kg
Schneideisen aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl (HSS) für unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² und Schneideisen aus 5% kobaltlegiertem Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl (HSSE-Co 5) für unlegierte und legierte Stähle bis 1000 N/mm² Festigkeit und NE-Metalle. Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten. Durchmesser M16 Steigung 2,00 mm


