RUKO - Sechskant-Schneidmuttern M DIN 382 HSS, geschliffen, ØM20 Steigung 2,50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 267200
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 82074030
Gewicht - 0.101 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140097491
Sonepar Artikelnummer
121225505
Hersteller Artikelnummer
267200
Hersteller Typ
SMU-DIN382-M20x2,5mm-6k
Hersteller Artikel Nr.:
267200
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82074030
Gewicht:
0.101 kg
Schneideisen aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl (HSS) für unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² und Schneideisen aus 5% kobaltlegiertem Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl (HSSE-Co 5) für unlegierte und legierte Stähle bis 1000 N/mm² Festigkeit und NE-Metalle. Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten. Durchmesser M20 Steigung 2,50 mm


