RUKO - Sechskant-Schneidmuttern M DIN 382 HSS, geschliffen, ØM24 Steigung 3,00mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 267240
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 82074030
Gewicht - 0.203 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140097514
Sonepar Artikelnummer
121225507
Hersteller Artikelnummer
267240
Hersteller Typ
SMU-DIN382-M24x3,0mm-6k
Hersteller Artikel Nr.:
267240
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82074030
Gewicht:
0.203 kg
Schneideisen aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl (HSS) für unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² und Schneideisen aus 5% kobaltlegiertem Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl (HSSE-Co 5) für unlegierte und legierte Stähle bis 1000 N/mm² Festigkeit und NE-Metalle. Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten. Durchmesser M24 Steigung 3,00 mm


