RUKO - Sechskant-Schneidmuttern M DIN 382 HSS, geschliffen, ØM4 Steigung 0,70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 267040
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 82074030
Gewicht - 0.008 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140097378
Sonepar Artikelnummer
121225496
Hersteller Artikelnummer
267040
Hersteller Typ
SMU-DIN382-M4x0,7mm-6k
Hersteller Artikel Nr.:
267040
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82074030
Gewicht:
0.008 kg
Schneideisen aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl (HSS) für unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² und Schneideisen aus 5% kobaltlegiertem Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl (HSSE-Co 5) für unlegierte und legierte Stähle bis 1000 N/mm² Festigkeit und NE-Metalle. Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten. Durchmesser M4 Steigung 0,70 mm


