RUKO - Sechskant-Schneidmuttern M DIN 382 HSS, geschliffen, ØM6 Steigung 1,00mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 267060
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 82074030
Gewicht - 0.008 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140097408
Sonepar Artikelnummer
121225498
Hersteller Artikelnummer
267060
Hersteller Typ
SMU-DIN382-M6x1,0mm-6k
Hersteller Artikel Nr.:
267060
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82074030
Gewicht:
0.008 kg
Schneideisen aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl (HSS) für unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² und Schneideisen aus 5% kobaltlegiertem Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl (HSSE-Co 5) für unlegierte und legierte Stähle bis 1000 N/mm² Festigkeit und NE-Metalle. Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten. Durchmesser M6 Steigung 1,00 mm


