RUKO - Spiralbohrer DIN 1869 TL 3000, HSS-G - extra lang, Ø10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 254100
Herkunftsland - BA
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.124 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140078711
Sonepar Artikelnummer
121229486
Hersteller Artikelnummer
254100
Hersteller Typ
SPB-DIN1869-10,0mm-Serie-1
Hersteller Artikel Nr.:
254100
Herkunftsland:
BA
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.124 kg
Stabiler Spezialbohrer zum Bohren extrem tiefer Löcher unter erschwerten Bohrbedingungen, z. B. bei schlechter Spanabfuhr. Geeignet für tiefe Bohrarbeiten in allgemein gängigen Werkstoffen. Hohe Bruchsicherheit. Bei Tieflochbohrungen sind kleinere Vorschübe und häufigere Spanentleerungen notwendig. Durchmesser 10,0 mm Gesamtlänge 265,0 mm Spirallänge 185,0 mm


