RUKO - Spiralbohrer DIN 1869 TL 3000, HSS-G - extra lang, Ø12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 255120
Herkunftsland - BA
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.260 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140078964
Sonepar Artikelnummer
121229469
Hersteller Artikelnummer
255120
Hersteller Typ
SPB-DIN1869-12,0mm-Serie-2
Hersteller Artikel Nr.:
255120
Herkunftsland:
BA
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.260 kg
Stabiler Spezialbohrer zum Bohren extrem tiefer Löcher unter erschwerten Bohrbedingungen, z. B. bei schlechter Spanabfuhr. Geeignet für tiefe Bohrarbeiten in allgemein gängigen Werkstoffen. Hohe Bruchsicherheit. Bei Tieflochbohrungen sind kleinere Vorschübe und häufigere Spanentleerungen notwendig. Durchmesser 12,0 mm Gesamtlänge 375,0 mm Spirallänge 260,0 mm


