RUKO - Spiralbohrer DIN 1869 TL 3000, HSS-G - extra lang, Ø12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 254120
Herkunftsland - BA
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.210 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140078759
Sonepar Artikelnummer
121229490
Hersteller Artikelnummer
254120
Hersteller Typ
SPB-DIN1869-12,0mm-Serie-1
Hersteller Artikel Nr.:
254120
Herkunftsland:
BA
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.210 kg
Stabiler Spezialbohrer zum Bohren extrem tiefer Löcher unter erschwerten Bohrbedingungen, z. B. bei schlechter Spanabfuhr. Geeignet für tiefe Bohrarbeiten in allgemein gängigen Werkstoffen. Hohe Bruchsicherheit. Bei Tieflochbohrungen sind kleinere Vorschübe und häufigere Spanentleerungen notwendig. Durchmesser 12,0 mm Gesamtlänge 295,0 mm Spirallänge 205,0 mm


