RUKO - Spiralbohrer DIN 1869 TL 3000, HSS-G - extra lang, Ø13

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 255130
Herkunftsland - BA
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.295 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140079213
Sonepar Artikelnummer
121229471
Hersteller Artikelnummer
255130
Hersteller Typ
SPB-DIN1869-13,0mm-Serie-2
Hersteller Artikel Nr.:
255130
Herkunftsland:
BA
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.295 kg
Stabiler Spezialbohrer zum Bohren extrem tiefer Löcher unter erschwerten Bohrbedingungen, z. B. bei schlechter Spanabfuhr. Geeignet für tiefe Bohrarbeiten in allgemein gängigen Werkstoffen. Hohe Bruchsicherheit. Bei Tieflochbohrungen sind kleinere Vorschübe und häufigere Spanentleerungen notwendig. Durchmesser 13,0 mm Gesamtlänge 375,0 mm Spirallänge 260,0 mm


