RUKO - Spiralbohrer DIN 1869 TL 3000, HSS-G - extra lang, Ø4,2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 255042
Herkunftsland - BA
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.026 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140079930
Sonepar Artikelnummer
121229498
Hersteller Artikelnummer
255042
Hersteller Typ
SPB-DIN1869-4,2mm-Serie-2
Hersteller Artikel Nr.:
255042
Herkunftsland:
BA
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.026 kg
Stabiler Spezialbohrer zum Bohren extrem tiefer Löcher unter erschwerten Bohrbedingungen, z. B. bei schlechter Spanabfuhr. Geeignet für tiefe Bohrarbeiten in allgemein gängigen Werkstoffen. Hohe Bruchsicherheit. Bei Tieflochbohrungen sind kleinere Vorschübe und häufigere Spanentleerungen notwendig. Durchmesser 4,2 mm Gesamtlänge 220,0 mm Spirallänge 150,0 mm


