RUKO - Spiralbohrer DIN 1869 TL 3000, HSS-G - extra lang, Ø4,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 254045
Herkunftsland - BA
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.026 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140078605
Sonepar Artikelnummer
121229478
Hersteller Artikelnummer
254045
Hersteller Typ
SPB-DIN1869-4,5mm-Serie-1
Hersteller Artikel Nr.:
254045
Herkunftsland:
BA
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.026 kg
Stabiler Spezialbohrer zum Bohren extrem tiefer Löcher unter erschwerten Bohrbedingungen, z. B. bei schlechter Spanabfuhr. Geeignet für tiefe Bohrarbeiten in allgemein gängigen Werkstoffen. Hohe Bruchsicherheit. Bei Tieflochbohrungen sind kleinere Vorschübe und häufigere Spanentleerungen notwendig. Durchmesser 4,5 mm Gesamtlänge 185,0 mm Spirallänge 125,0 mm


