RUKO - Spiralbohrer DIN 1897 Typ N, HSS-G - kurz, Ø10,2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 202102
Herkunftsland - BA
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.046 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140357397
Sonepar Artikelnummer
121227296
Hersteller Artikelnummer
202102
Hersteller Typ
SPB-DIN1897-10,2mm
Hersteller Artikel Nr.:
202102
Herkunftsland:
BA
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.046 kg
Kurzer und stabiler Spiralbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Ideal geeignet für Montagearbeiten in dünnwandigen Materialien wie z. B. Blechen, Flach- und Profileisen im Karosseriebau. Einsatz in Handbohrmaschinen, auf Automaten und Revolverbänken. Durchmesser 10,2 mm Gesamtlänge 89,0 mm Spirallänge 43,0 mm


