RUKO - Spiralbohrer DIN 1897 Typ N, HSS-G - kurz, Ø11,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 202115
Herkunftsland - BA
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.078 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140357427
Sonepar Artikelnummer
121227304
Hersteller Artikelnummer
202115
Hersteller Typ
SPB-DIN1897-11,5mm
Hersteller Artikel Nr.:
202115
Herkunftsland:
BA
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.078 kg
Kurzer und stabiler Spiralbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Ideal geeignet für Montagearbeiten in dünnwandigen Materialien wie z. B. Blechen, Flach- und Profileisen im Karosseriebau. Einsatz in Handbohrmaschinen, auf Automaten und Revolverbänken. Durchmesser 11,5 mm Gesamtlänge 95,0 mm Spirallänge 47,0 mm


