RUKO - Spiralbohrer DIN 1897 Typ N, HSS-G - kurz, Ø12,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 202125
Herkunftsland - BA
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.098 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140357441
Sonepar Artikelnummer
121227310
Hersteller Artikelnummer
202125
Hersteller Typ
SPB-DIN1897-12,5mm
Hersteller Artikel Nr.:
202125
Herkunftsland:
BA
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.098 kg
Kurzer und stabiler Spiralbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Ideal geeignet für Montagearbeiten in dünnwandigen Materialien wie z. B. Blechen, Flach- und Profileisen im Karosseriebau. Einsatz in Handbohrmaschinen, auf Automaten und Revolverbänken. Durchmesser 12,5 mm Gesamtlänge 102,0 mm Spirallänge 51,0 mm


