RUKO - Spiralbohrer DIN 1897 Typ N, HSS-G - kurz, Ø2,1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 202021
Herkunftsland - BA
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140014429
Sonepar Artikelnummer
121227407
Hersteller Artikelnummer
202021
Hersteller Typ
SPB-DIN1897-2,1mm
Hersteller Artikel Nr.:
202021
Herkunftsland:
BA
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.001 kg
Kurzer und stabiler Spiralbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Ideal geeignet für Montagearbeiten in dünnwandigen Materialien wie z. B. Blechen, Flach- und Profileisen im Karosseriebau. Einsatz in Handbohrmaschinen, auf Automaten und Revolverbänken. Durchmesser 2,1 mm Gesamtlänge 38,0 mm Spirallänge 12,0 mm


