RUKO - Spiralbohrer DIN 1897 Typ N, HSS-G - kurz, Ø2,3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 202023
Herkunftsland - BA
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140014443
Sonepar Artikelnummer
121227370
Hersteller Artikelnummer
202023
Hersteller Typ
SPB-DIN1897-2,3mm
Hersteller Artikel Nr.:
202023
Herkunftsland:
BA
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.001 kg
Kurzer und stabiler Spiralbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Ideal geeignet für Montagearbeiten in dünnwandigen Materialien wie z. B. Blechen, Flach- und Profileisen im Karosseriebau. Einsatz in Handbohrmaschinen, auf Automaten und Revolverbänken. Durchmesser 2,3 mm Gesamtlänge 40,0 mm Spirallänge 13,0 mm


