RUKO - Spiralbohrer DIN 1897 Typ N, HSS-G - kurz, Ø2,8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 202028
Herkunftsland - BA
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.002 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140014498
Sonepar Artikelnummer
121227377
Hersteller Artikelnummer
202028
Hersteller Typ
SPB-DIN1897-2,8mm
Hersteller Artikel Nr.:
202028
Herkunftsland:
BA
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.002 kg
Kurzer und stabiler Spiralbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Ideal geeignet für Montagearbeiten in dünnwandigen Materialien wie z. B. Blechen, Flach- und Profileisen im Karosseriebau. Einsatz in Handbohrmaschinen, auf Automaten und Revolverbänken. Durchmesser 2,8 mm Gesamtlänge 46,0 mm Spirallänge 16,0 mm


