RUKO - Spiralbohrer DIN 1897 Typ N, HSS-G - kurz, Ø3,1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 202031
Herkunftsland - BA
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.002 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140014528
Sonepar Artikelnummer
121227382
Hersteller Artikelnummer
202031
Hersteller Typ
SPB-DIN1897-3,1mm
Hersteller Artikel Nr.:
202031
Herkunftsland:
BA
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.002 kg
Kurzer und stabiler Spiralbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Ideal geeignet für Montagearbeiten in dünnwandigen Materialien wie z. B. Blechen, Flach- und Profileisen im Karosseriebau. Einsatz in Handbohrmaschinen, auf Automaten und Revolverbänken. Durchmesser 3,1 mm Gesamtlänge 49,0 mm Spirallänge 18,0 mm


