RUKO - Spiralbohrer DIN 1897 Typ N, HSS-G - kurz, Ø3,3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 202033
Herkunftsland - BA
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.003 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140014542
Sonepar Artikelnummer
121227387
Hersteller Artikelnummer
202033
Hersteller Typ
SPB-DIN1897-3,3mm
Hersteller Artikel Nr.:
202033
Herkunftsland:
BA
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.003 kg
Kurzer und stabiler Spiralbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Ideal geeignet für Montagearbeiten in dünnwandigen Materialien wie z. B. Blechen, Flach- und Profileisen im Karosseriebau. Einsatz in Handbohrmaschinen, auf Automaten und Revolverbänken. Durchmesser 3,3 mm Gesamtlänge 49,0 mm Spirallänge 18,0 mm


