RUKO - Spiralbohrer DIN 1897 Typ N, HSS-G - kurz, Ø3,6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 202036
Herkunftsland - BA
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.003 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140014573
Sonepar Artikelnummer
121227394
Hersteller Artikelnummer
202036
Hersteller Typ
SPB-DIN1897-3,6mm
Hersteller Artikel Nr.:
202036
Herkunftsland:
BA
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.003 kg
Kurzer und stabiler Spiralbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Ideal geeignet für Montagearbeiten in dünnwandigen Materialien wie z. B. Blechen, Flach- und Profileisen im Karosseriebau. Einsatz in Handbohrmaschinen, auf Automaten und Revolverbänken. Durchmesser 3,6 mm Gesamtlänge 52,0 mm Spirallänge 20,0 mm


