RUKO - Spiralbohrer DIN 1897 Typ N, HSS-G - kurz, Ø4,2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 202042
Herkunftsland - BA
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.005 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140014634
Sonepar Artikelnummer
121227338
Hersteller Artikelnummer
202042
Hersteller Typ
SPB-DIN1897-4,2mm
Hersteller Artikel Nr.:
202042
Herkunftsland:
BA
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.005 kg
Kurzer und stabiler Spiralbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Ideal geeignet für Montagearbeiten in dünnwandigen Materialien wie z. B. Blechen, Flach- und Profileisen im Karosseriebau. Einsatz in Handbohrmaschinen, auf Automaten und Revolverbänken. Durchmesser 4,2 mm Gesamtlänge 55,0 mm Spirallänge 22,0 mm


