RUKO - Spiralbohrer DIN 1897 Typ N, HSS-G - kurz, Ø4,4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 202044
Herkunftsland - BA
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.005 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140014658
Sonepar Artikelnummer
121227342
Hersteller Artikelnummer
202044
Hersteller Typ
SPB-DIN1897-4,4mm
Hersteller Artikel Nr.:
202044
Herkunftsland:
BA
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.005 kg
Kurzer und stabiler Spiralbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Ideal geeignet für Montagearbeiten in dünnwandigen Materialien wie z. B. Blechen, Flach- und Profileisen im Karosseriebau. Einsatz in Handbohrmaschinen, auf Automaten und Revolverbänken. Durchmesser 4,4 mm Gesamtlänge 58,0 mm Spirallänge 24,0 mm


