RUKO - Spiralbohrer DIN 1897 Typ N, HSS-G - kurz, Ø4,8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 202048
Herkunftsland - BA
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.007 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140014696
Sonepar Artikelnummer
121227348
Hersteller Artikelnummer
202048
Hersteller Typ
SPB-DIN1897-4,8mm
Hersteller Artikel Nr.:
202048
Herkunftsland:
BA
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.007 kg
Kurzer und stabiler Spiralbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Ideal geeignet für Montagearbeiten in dünnwandigen Materialien wie z. B. Blechen, Flach- und Profileisen im Karosseriebau. Einsatz in Handbohrmaschinen, auf Automaten und Revolverbänken. Durchmesser 4,8 mm Gesamtlänge 62,0 mm Spirallänge 26,0 mm


