RUKO - Spiralbohrer DIN 1897 Typ N, HSS-G - kurz, Ø6,8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 202068
Herkunftsland - BA
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.015 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140014894
Sonepar Artikelnummer
121227320
Hersteller Artikelnummer
202068
Hersteller Typ
SPB-DIN1897-6,8mm
Hersteller Artikel Nr.:
202068
Herkunftsland:
BA
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.015 kg
Kurzer und stabiler Spiralbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Ideal geeignet für Montagearbeiten in dünnwandigen Materialien wie z. B. Blechen, Flach- und Profileisen im Karosseriebau. Einsatz in Handbohrmaschinen, auf Automaten und Revolverbänken. Durchmesser 6,8 mm Gesamtlänge 74,0 mm Spirallänge 34,0 mm


