RUKO - Spiralbohrer DIN 1897 Typ N, HSS-G - kurz, Ø7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 202070
Herkunftsland - BA
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.018 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140014917
Sonepar Artikelnummer
121227323
Hersteller Artikelnummer
202070
Hersteller Typ
SPB-DIN1897-7,0mm
Hersteller Artikel Nr.:
202070
Herkunftsland:
BA
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.018 kg
Kurzer und stabiler Spiralbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Ideal geeignet für Montagearbeiten in dünnwandigen Materialien wie z. B. Blechen, Flach- und Profileisen im Karosseriebau. Einsatz in Handbohrmaschinen, auf Automaten und Revolverbänken. Durchmesser 7,0 mm Gesamtlänge 74,0 mm Spirallänge 34,0 mm


