RUKO - Spiralbohrer DIN 1897 Typ N, HSS-G TiN - kurz, Ø11

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 202110T
Herkunftsland - BA
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.066 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140335975
Sonepar Artikelnummer
121227303
Hersteller Artikelnummer
202110T
Hersteller Typ
SPB-DIN1897-HSS-TiN-Ø11,0mm
Hersteller Artikel Nr.:
202110T
Herkunftsland:
BA
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.066 kg
Kurzer und stabiler Spiralbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Ideal geeignet für Montagearbeiten in dünnwandigen Materialien wie z. B. Blechen, Flach- und Profileisen im Karosseriebau. Einsatz in Handbohrmaschinen, auf Automaten und Revolverbänken. Durchmesser 11,0 mm Gesamtlänge 95,0 mm Spirallänge 47,0 mm


