RUKO - Spiralbohrer DIN 1897 Typ N, HSS-G TiN - kurz, Ø11,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 202115T
Herkunftsland - BA
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.078 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140336033
Sonepar Artikelnummer
121227306
Hersteller Artikelnummer
202115T
Hersteller Typ
SPB-DIN1897-HSS-TiN-Ø11,5mm
Hersteller Artikel Nr.:
202115T
Herkunftsland:
BA
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.078 kg
Kurzer und stabiler Spiralbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Ideal geeignet für Montagearbeiten in dünnwandigen Materialien wie z. B. Blechen, Flach- und Profileisen im Karosseriebau. Einsatz in Handbohrmaschinen, auf Automaten und Revolverbänken. Durchmesser 11,5 mm Gesamtlänge 95,0 mm Spirallänge 47,0 mm


