RUKO - Spiralbohrer DIN 1897 Typ N, HSSE-Co 5 - kurz, Ø3,25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2020325E
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.002 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140119728
Sonepar Artikelnummer
121227385
Hersteller Artikelnummer
2020325E
Hersteller Typ
SPB-DIN1897-HSSCo-Ø3,25mm
Hersteller Artikel Nr.:
2020325E
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.002 kg
Kurzer und stabiler Spiralbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Ideal geeignet für Montagearbeiten in dünnwandigen Materialien wie z. B. Blechen, Flach- und Profileisen im Karosseriebau. Einsatz in Handbohrmaschinen, auf Automaten und Revolverbänken. Durchmesser 3,25 mm Gesamtlänge 49,0 mm Spirallänge 18,0 mm


