RUKO - Spiralbohrer DIN 1897 Typ N, HSSE-Co 5 - kurz, Ø4,8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 202048E
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.007 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140119810
Sonepar Artikelnummer
121227349
Hersteller Artikelnummer
202048E
Hersteller Typ
SPB-DIN1897-HSSCo-Ø4,8mm
Hersteller Artikel Nr.:
202048E
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.007 kg
Kurzer und stabiler Spiralbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Ideal geeignet für Montagearbeiten in dünnwandigen Materialien wie z. B. Blechen, Flach- und Profileisen im Karosseriebau. Einsatz in Handbohrmaschinen, auf Automaten und Revolverbänken. Durchmesser 4,8 mm Gesamtlänge 62,0 mm Spirallänge 26,0 mm


