RUKO - Spiralbohrer DIN 1897 Typ N, HSSE-Co 5 - kurz, Ø5,2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 202052E
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.008 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140113818
Sonepar Artikelnummer
121227358
Hersteller Artikelnummer
202052E
Hersteller Typ
SPB-DIN1897-HSSCo-Ø5,2mm
Hersteller Artikel Nr.:
202052E
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.008 kg
Kurzer und stabiler Spiralbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Ideal geeignet für Montagearbeiten in dünnwandigen Materialien wie z. B. Blechen, Flach- und Profileisen im Karosseriebau. Einsatz in Handbohrmaschinen, auf Automaten und Revolverbänken. Durchmesser 5,2 mm Gesamtlänge 62,0 mm Spirallänge 26,0 mm


