RUKO - Spiralbohrer DIN 1897 Typ N, HSSE-Co 5 - kurz, Ø5,8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 202058E
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.011 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140119841
Sonepar Artikelnummer
121227365
Hersteller Artikelnummer
202058E
Hersteller Typ
SPB-DIN1897-HSSCo-Ø5,8mm
Hersteller Artikel Nr.:
202058E
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.011 kg
Kurzer und stabiler Spiralbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Ideal geeignet für Montagearbeiten in dünnwandigen Materialien wie z. B. Blechen, Flach- und Profileisen im Karosseriebau. Einsatz in Handbohrmaschinen, auf Automaten und Revolverbänken. Durchmesser 5,8 mm Gesamtlänge 66,0 mm Spirallänge 28,0 mm


