RUKO - Spiralbohrer DIN 1897 Typ N, HSSE-Co 5 - kurz, Ø8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 202080E
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.024 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140113870
Sonepar Artikelnummer
121227331
Hersteller Artikelnummer
202080E
Hersteller Typ
SPB-DIN1897-HSSCo-Ø8,0mm
Hersteller Artikel Nr.:
202080E
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.024 kg
Kurzer und stabiler Spiralbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Ideal geeignet für Montagearbeiten in dünnwandigen Materialien wie z. B. Blechen, Flach- und Profileisen im Karosseriebau. Einsatz in Handbohrmaschinen, auf Automaten und Revolverbänken. Durchmesser 8,0 mm Gesamtlänge 79,0 mm Spirallänge 37,0 mm


