RUKO - Spiralbohrer DIN 1897 Typ N, HSSE-Co 5 - kurz, Ø8,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 202085E
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.027 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140113887
Sonepar Artikelnummer
121227334
Hersteller Artikelnummer
202085E
Hersteller Typ
SPB-DIN1897-HSSCo-Ø8,5mm
Hersteller Artikel Nr.:
202085E
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.027 kg
Kurzer und stabiler Spiralbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Ideal geeignet für Montagearbeiten in dünnwandigen Materialien wie z. B. Blechen, Flach- und Profileisen im Karosseriebau. Einsatz in Handbohrmaschinen, auf Automaten und Revolverbänken. Durchmesser 8,5 mm Gesamtlänge 79,0 mm Spirallänge 37,0 mm


