RUKO - Spiralbohrer DIN 338 TL 3000, HSS-G, Ø12mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 258120
Geeignet für Stahl - Ja
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.086 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140121493
Sonepar Artikelnummer
121225576
Hersteller Artikelnummer
258120
Hersteller Typ
SPB-TL3000-12,0mm-DIN338-HSS-G
Hersteller Artikel Nr.:
258120
Geeignet für Stahl:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.086 kg
Stabiler Mehrbereichsbohrer mit verstärktem Bohrerkern und einer parabolisch geformten Spannut zur idealen Spanabfuhr. Ideal zum Bohren von mittel- und langspanenden Werkstoffen. Durch seinen dicken Kern und die spezielle Spannut mit gerundeter hinterer Kante ist dieser Bohrer für Hochleistungsanwendungen bestens geeignet. Er deckt in weiten Bereichen die Typen N, H und W ab. Durchmesser 12,0 mm Gesamtlänge 151,0 mm Spirallänge 101,0 mm


