RUKO - Spiralbohrer DIN 338 Typ N, HSS-G - linksschneidend, Ø10,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 214105LI
Geeignet für Stahl - Ja
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.059 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140337542
Sonepar Artikelnummer
121227002
Hersteller Artikelnummer
214105LI
Hersteller Typ
SPB-DIN338-HSS-10,5mm-Typ-LN
Hersteller Artikel Nr.:
214105LI
Geeignet für Stahl:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.059 kg
Leistungsstarker, geschliffener Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine präzise Rundlaufgenauigkeit. Durchmesser 10,5 mm Gesamtlänge 133,0 mm Spirallänge 87,0 mm


